Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LPWAN Antenna MHF I plug -2,63 dBi 1,13 15cm FPC internal self adhesive - Antenne - Smart Home - -2,63 dBi - Klebemontage - Schwarz (12615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12615 Netzwerk-Antenne MHF -2,63 dBi
DeLOCK 12615 Netzwerk-Antenne MHF -2,63 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-5544922
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12615
EAN/GTIN:
     4043619126156
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LPWAN Antenna MHF I plug -2.63 dBi 1.13 15 cm FPC internal self adhesive - Antenne - Smart Home - -2.63 dBi - Klebemontage - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12615
EAN/UPC  4043619126156

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LPWAN Antenna MHF I plug -2.63 dBi 1.13 15 cm FPC internal self adhesive - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm x 6 cm
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Klebemontage
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich  863 - 928 MHz
Antennengewinn  -2.63 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.5 cm
Tiefe  6 cm
Kabellänge  15 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Klebemontage
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich  863 - 928 MHz
Antennengewinn  -2.63 dBi
Stehwellenverhältnis  3.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Für Einsatz im Innenbereich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
6 cm
Kabellänge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Klebemontage
Kompatibilität:
UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich:
863 - 928 MHz
Antennengewinn:
-2.63 dBi
Stehwellenverhältnis:
3.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Leistungsmerkmale:
Für Einsatz im Innenbereich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12615, lpwan, antenne, klebemontage, 2.63, 1.13, stecker, schwarz, intern, antenna, plug, internal, self, adhesive, smart, home, mhf®, 15cm, 4014619551248, 263dbi, [12615], ipex, inc., 63dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 6,93*
€ 10,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 16,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 25,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,57*
€ 25,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.