Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik PRO - Rack-Blindabdeckungsplatte - Seite - Hellgrau, RAL 7035 - 47U - 48.3 cm (19") (PRO-SA0478.GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5571196
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0478.GR
EAN/GTIN:
     4049759219499
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

Produkttext

Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 48,30cm (19") Ebene in Netzwerk und Serverschränken PRO in Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes Montage links- und rechtsseitig möglich Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Stahl
Rack-Kapazität  47U
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
47U
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 0478, prosa0478gr, seitenabdeckung, efbelektronik, prosa0478.gr, elektronik, sa0478, 47he, breite, sichtschutz, ral7035, seitlich, 7035, b800, luftschottung, luftleitblech, b=800, stk., abdeckung, bereiches, ebene, serverschränken, mmdient, führung, netzwerk, 9005
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 171,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,37*
€ 171,45*
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 171,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 188,52*
€ 6,78*
ab € 164,10*
€ 198,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.