Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.02.1091 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0 (12.02.1091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5572798
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1091
EAN/GTIN:
     7630049612938
Suchbegriffe:
Galvanische Schnittstellentrennung
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
galvanische schnittstellentrennung

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle  USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Merkmale  
Datenübertragungsrate (max)  0,012 Gbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Tiefe  39 mm
Höhe  66 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hostschnittstelle:
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate (max):
0,012 Gbit/s
Breite:
20 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: roline, 1091, 12021091, 12.02.1091, opto, bridge, usbusb, schnittstellenkarte/adapter, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte, adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,18767*
€ 59,49*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 59,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,24*
€ 65,38*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,34*
€ 68,64*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.