Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Opto Bridge USB-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1091
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1091
EAN/GTIN:
     7630049612938
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Galvanische Schnittstellentrennung
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
galvanische schnittstellentrennung

Dieser kleine Isolator ist sehr einfach zu bedienen und bietet einen Hochspannungsschutz gegen Überspannungen, Rauschen und Erdschleifenfehler. Geeignet für den Einsatz in sensiblen Anwendungen wie z.B. im Automotive Sektor.

  • Wirkungsvoller Schutz der USB Schnittstelle durch galvanische Trennung (Opto-Koppler)
  • Trennt ein USB Gerät galvanisch vom USB Host
  • Isolationsspannung max. 5000V eff.
  • LED Anzeige
  • Datenübertragungsrate: max. 12MBit/s, USB 2.0 kompatibel
  • Anschlüsse: USB A Kupplung und USB A Stecker Kabel
  • Optional: Externes Netzteil 19.11.1097 (500mA), zum Beispiel für die Stromversorgung größerer Festplatten (3,5" HDDs)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Galvanische Schnittstellentrennung
Farbe:
schwarz
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
20x39x66mm
Technische Besonderheiten:
Isolationsspannung 5000V
Höhe:
20 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
48.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Weitere Suchbegriffe: Galvanische, Konverter, Opto-Koppler, Galvanicinterfaceprotectors, isolation, Schnittstellentrennung, Kabel, galvanic, Opto-Bridge, Optobridge, Signalverstärker, Adapter, Trennung, galvanische
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,17767*
€ 59,97*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 63,14*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,30*
€ 68,79*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,48*
€ 71,94*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.