Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LW-500 - Funkbasisstation - 802,11ac Wave 2 - Wi-Fi - Dualband (61694)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM LW-500 - WW Bild 1
LANCOM LW-500 - WW Bild 1
LANCOM LW-500 - WW Bild 2
LANCOM LW-500 - WW Bild 3
LANCOM LW-500 - WW Bild 4
Artikel-Nr.:
     2753I-5573464
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61694
EAN/GTIN:
     4044144616945
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  LANCOM LW-500 - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  LANCOM
Hersteller Art. Nr.  61694
Modell  LW-500
EAN/UPC  4044144616945

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LANCOM LW-500 - Funkbasisstation
Gerätetyp  Funkbasisstation
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Weltweit
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  VLAN-Unterstützung: 4096
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.6 cm x 27.6 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Funkbasisstation
Breite  27.6 cm
Tiefe  27.6 cm
Höhe  4 cm
Lokalisierung  Weltweit
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  867 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DHCP, DNS, RTP, L2TPv2
Routing Protocol  RIP-1, RIP-2, VRRP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  VLAN-Unterstützung: 4096
Leistungsmerkmale  BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, PoE+, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Wireless Client Mode, DNS-Server, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), DHCP-Client, Space Time Blocking Code (STBC), Denial of Service (DoS), Client Steering, MU-MIMO-Technologie, Internet Control Message Protocol (ICMP), Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, IP-Spoofing, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), drahtloser Eingriffschutz, NTP-Klient
Verschlüsselungsalgorithmus  RC4, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA2-Enterprise, WEP
Authentifizierungsmethode  RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11x, IEEE 802.11ac Wave 2
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-TX - RJ-45
1 x 1000Base-TX (PoE) - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontagekit
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung  EN 300 328, EN 301.489-17, EN 301 489-1, EN 301 893
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  LCOS LX 4.00
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Funkbasisstation
Breite:
27.6 cm
Tiefe:
27.6 cm
Höhe:
4 cm
Lokalisierung:
Weltweit
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
867 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität:
VLAN-Unterstützung: 4096
Verschlüsselungsalgorithmus:
RC4, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA2-Enterprise, WEP
Antenne:
Intern
Schnittstellen:
1 x 1000Base-TX - RJ-45 , 1 x 1000Base-TX (PoE) - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Wandmontagekit
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung:
EN 300 328, EN 301.489-17, EN 301 489-1, EN 301 893
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Bereitgestelltes Betriebssystem:
LCOS LX 4.00
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, lancom access point, access point, lancom, 61694, lw500, accesspoint, wifi, access, point, dual, ieee, radio, systems, 802.11ac, wave, 80211ac, mimo, 11ac, par., 40mhz, 2x2:2, 80211n, 2x22, einzeln, wlan, funkbasisstation, drahtlose, basisstation
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 2,90*
ab € 184,70*
€ 205,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,50*
€ 205,71*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 183,88*
€ 205,72*
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 205,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 191,58*
€ 213,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61695
ab € 1.718,17*
Ähnlich
LANCOM Systems
61831
ab € 2.793,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.