Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage 35,60cm (14") Attaché - Notebook-Tasche - 35,6 cm (14") - Schwarz (3203986)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-114 Black 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5573570
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203986
EAN/GTIN:
     0085854244640
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  Case Logic Advantage 35,60cm (14") Attaché - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Case Logic
Hersteller Art. Nr.  3203986
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Case Logic Advantage 35,60cm (14") Attaché Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Polyester
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.1 cm x 7.11 cm x 33 cm
Gewicht  390 g
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Funktionen  Innen gepolstert
Tragegurt  Gepäckwagengurt, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer/einstellbarer gepolsterter Schultergurt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Polyester
Breite  37.1 cm
Tiefe  7.11 cm
Höhe  33 cm
Gewicht  390 g
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität  37.1 cm x 7.11 cm x 29 cm
Zusätzliche Fächer  Handy, Dokumente, Tablet, Fronttasche mit Reißverschluss
Funktionen  Innen gepolstert
Tragegurt  Gepäckwagengurt, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer/einstellbarer gepolsterter Schultergurt
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Polyester
Breite:
37.1 cm
Tiefe:
7.11 cm
Höhe:
33 cm
Notebook-Kompatibilität:
35.6 cm (14")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität:
37.1 cm x 7.11 cm x 29 cm
Zusätzliche Fächer:
Handy, Dokumente, Tablet, Fronttasche mit Reißverschluss
Funktionen:
Innen gepolstert
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche 14", case, logic, 3203986, advantage, attach, attaché, schwarz, notebooktasche, 35.6, notebook, tasche, black, adva114, 14'', caselogic, attachè, [schwarz, 14")], tinka, dydžio, juodas, dirželis, peti, messenger, portfelis, laptop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 13,00*
ab € 17,97*
€ 24,67*
€ 4,50*
ab € 20,29*
€ 27,73*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 27,89*
€ 37,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,98*
€ 39,24*
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.