Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5595127 Herst.-Nr.: MR2100-100EUS EAN/GTIN: 0606449141887 |
| |
|
| | |
| Netgear Nighthawk M2 Mobiler Router LTE CAT 20 Modem, DL Unterstützung bis zu 2Gbps, 4X4 MIMO auf 5xCA über 3 Bands, "2,4 LCD mit Touchscreen, AC1200 DB WiFi, 5CA, für bis zu 20 WLAN-Geräte, 3GPP, Rel. 14, 256QAM DL / 64QAM UL CA 3C, 7C, 11ac Dual band dual conc (MR2100-100EUS) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, netgear, 2100, mr2100100eus, mr2100, 100eus, router, nighthawk, mobiler, hotspot, mobile, wifi, dualband, wlan, cat20, dual, gbits, lterouter, mobil, 1xlan/usbc/usb/akku, ac1800, gbit/s, 5040mahakku, downloadgeschwindigkeit, geräte, überall, nutzen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 359,01* | € 388,70* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 365,67* | € 393,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 362,63* | € 393,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 365,98* | € 394,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,09* | € 408,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|