Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi-7900 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 140 Seiten/Min. (einfarbig) (PA03800-B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 1
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 1
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 2
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 3
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 4
Artikel-Nr.:
     2753I-5604521
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03800-B001
EAN/GTIN:
     4939761310867
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu fi-7900 - Dokumentenscanner - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 140 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 140 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 120000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PA03800-B001
Modell  Fujitsu fi-7900
EAN/UPC  4939761310867

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu fi-7900 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scan-Elementtyp  Dual CCD
Lichtquelle  LED-Array weiß
Max. unterstützte Dokumentgröße  304.8 x 431.8 mm
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  140 Seiten/Min. (einfarbig) / 140 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  304.8 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  500 Blätter
Kapazität  120000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Farbe  Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 31 cm x 46 cm
Gewicht  32 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  304.8 x 431.8 mm
Farbe  Grau, Schwarz
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Scan-Elementtyp  Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED-Array weiß
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  140 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  140 Seiten/Min.
Kapazität  120000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  140 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 200 dpi
140 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 300 dpi
280 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 200 dpi
280 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 300 dpi
105 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi
105 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
210 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi
210 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale  Color Dropout, Intelligent Multi-Feed Function (iMFF), Automatic Separation, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Remove Background, Deskew, Blank Page Detection, automatische Bilddrehung, Steuerung für geteiltes Bild, Entrasterung
Scan Dateiformate  BMP, JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Produktzertifizierungen  TWAIN, ISIS, WIA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  304.8 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße  ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm
Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  500 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0 - Type B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Pick roller, brake roller, separation roller
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2 m
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep  3.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen  Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 2 GB (USB)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  46 cm
Gewicht  32 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
36,0 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
304.8 x 431.8 mm
Farbe:
Grau, Schwarz
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Scan-Elementtyp:
Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED-Array weiß
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
140 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
140 Seiten/Min.
Kapazität:
120000 Scanvorgänge/Tag
Scan Dateiformate:
BMP, JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Produktzertifizierungen:
TWAIN, ISIS, WIA
Max. Dokumentgröße:
304.8 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
500 Blätter
Schnittstellen:
USB 2.0 - Type B
Zubehör im Lieferumfang:
Pick roller, brake roller, separation roller
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2 m
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep:
3.2 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen:
Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 2 GB (USB)
Breite:
43 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
46 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: fujitsu, fi7900, 7900, seitenmin, seiten/min., 120000, seiten, dokumentenscanner, 03800, pa03800b001, duplex, pa03800, b001, dual, 304.8, 431.8, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, 3048, 4318, bltter, scanvorgngetag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.777,82*
€ 10.820,12*
Frei Haus
ab € 10.819,36*
€ 10.861,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.156,39*
€ 11.198,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 11.869,10*
€ 11.911,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.911,40*
€ 14.174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.902,94*
€ 14.164,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.877,56*
€ 14.134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.869,10*
€ 14.124,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-K75
ab € 41,51*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A695
ab € 3.495,47*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-12000K
ab € 788,21*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-6000K
ab € 430,55*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-1200SK
ab € 180,45*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D203
ab € 1.122,31*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D201
ab € 1.119,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.