Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5808159
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-032G-G35
EAN/GTIN:
     0619659172749
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Snap - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ62-032G-G35
Modell  Cruzer Snap
EAN/UPC  0619659172749

Hauptmerkmale

Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.9 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  10.25 mm
Gewicht  6.1 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  76 mm
Transporttiefe  11.7 mm
Transporthöhe  127 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit AES
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
20.9 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
10.25 mm
Transportbreite:
76 mm
Transporttiefe:
11.7 mm
Transporthöhe:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, cruzer, snap, sdcz62032gg35, sdcz62, 032g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, 00183584, usbstick, stick, drive, disk, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 6,11*
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 9,35*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,18*
€ 21,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.