Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider APC Back-UPS Pro BR1600MI - USV - Wechselstrom 230 V - 960 Watt - 1600 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz (BR1600MI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
APC BR1600MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 960 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     2753I-5821931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR1600MI
EAN/GTIN:
     0731304346913
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  APC Back-UPS Pro BR1600MI - USV - Wechselstrom 230 V - 960 Watt - 1600 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  BR1600MI
EAN/UPC  8592978295905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Back-UPS Pro BR1600MI - USV - 960 Watt - 1600 VA
Gerätetyp  USV - extern
Gewicht  10.9 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 8%
Leistungskapazität  960 Watt / 1600 VA
Eingangsanschlüsse  1
Ausgabeanschlussstellen  6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
2 x Stromversorgung (Überspannung)
Batterie  Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)  4 Min. bei voller Last
Netzwerk  USB
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 38.2 cm x 25 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 176 - 294 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz ± 1Hz
Nötige Frequenz  50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse  1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
2 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  960 Watt / 1600 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform  Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung  557 Joules
Schutzschaltung  Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)  0.6
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  4 min bei Volllast
10.4 min bei halbe Beladung
17 min bei 335 Watt
26 min bei 240 Watt
57 min bei 119 Watt
159 min bei 40 Watt
Ladezeit  16 Stunden
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  Verwaltung (USB)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 1.83 m
USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung  150000 Euro
Besonderheiten  Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung  TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  APC PowerChute Personal Edition
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  38.2 cm
Höhe  25 cm
Gewicht  10.9 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  48.5 cm
Transporttiefe  22.5 cm
Transporthöhe  33 cm
Transportgewicht  11.65 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,9 kg
Gerätetyp:
USV - extern
Farbe:
Schwarz
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 176 - 294 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz ± 1Hz
Nötige Frequenz:
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse:
1
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
960 Watt / 1600 VA
Ausgabe Wellenform:
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung:
557 Joules
Schutzschaltung:
Trennschalter
Leistungsfaktor (LF):
0.6
Technologie:
Bleisäure
Ladezeit:
16 Stunden
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
Schnittstellen:
Verwaltung (USB)
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 1.83 m , USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung:
150000 Euro
Kennzeichnung:
TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
Software inbegriffen:
APC PowerChute Personal Edition
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Breite:
10 cm
Tiefe:
38.2 cm
Höhe:
25 cm
Transportbreite:
48.5 cm
Transporttiefe:
22.5 cm
Transporthöhe:
33 cm
Transportgewicht:
11.65 kg
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups, 1600, br1600mi, backups, back, wechselstrom, schneider, watt, ausgangsanschlüsse:, schwarz, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 1600va, outlets, interface, stromversorgung, unterbrechungsfreie, 960watt, 1300va, premiumschutzfunktionen, interfa, 960w, br1600va, lineinteraktiv, acausgänge, 1300, kaltgerteausgang1600vausb8xausg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,45*
ab € 351,29*
€ 380,39*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 364,69*
€ 396,11*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 368,27*
€ 401,72*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 353,05*
€ 402,19*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 377,50*
€ 408,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,67*
€ 469,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.