| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5859047 Herst.-Nr.: 77473-2 EAN/GTIN: 4017538115942 |
| |
|
| | |
| High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet schwarz - Länge: 3,00 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c 3m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, hdmi, 774732, 77473, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, astecker, cstecker, vergoldete, kontakte, full, ultra, heac, shiverpeaks, high, speed, mini, kabel, ethernet, schwarz, länge:, wentronic, sconn, anschlukabelhdmi, lnge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,19* | € 4,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 3,20* | € 4,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,51* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|