Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5862503 Herst.-Nr.: 40774 EAN/GTIN: 4002888407748 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LINDY - Kabelbinder - 25 cm (Packung mit 100) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 40774 | Modell | | EAN/UPC | 4002888407748 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LINDY Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.8 cm | Länge | 25 cm | Produktmaterial | Nylon | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Produktmaterial | Nylon | Breite | 0.8 cm | Länge | 25 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Packungsmenge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Produktmaterial: | Nylon | Breite: | 0.8 cm | Länge: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-Portblocker, laptopschloss, lindy, 40774, adapter, kabelsicherung, pack, kabelbefestigungsgurt, packung, sichert, oder, verlängerungskabel, verlngerungskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,52* | € 10,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,13* | € 11,62* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,03* | € 18,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,32* | € 30,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,17* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|