Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Akku
>
Notebookakku für HP
>
Artikel
TastaturenMäuse, Tastatur, Maus, Eingabegerät, Pen, Pencil, Desktop
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
HP
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-5874308
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6SG43AA
EAN/GTIN:
4580511598068
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Übersicht
Kurzinfo
HP Active Pen G3 - Digitaler Stift - 3 Tasten - Grau - für Elite x2; EliteBook x360; ZBook Studio x360 G5 Mobile Workstation
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
HP Inc.
Hersteller Art. Nr.
6SG43AA
Modell
HP Active Pen G3
EAN/UPC
4580511598068
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
HP Active Pen G3 - digitaler Stift - Grau
Gerätetyp
Digitaler Stift
Farbe
Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
1.02 cm 14.8 cm
Gewicht
15 g
Anzahl Tasten
3
Leistungsmerkmale
Druckempfindlicher Kugelschreiber, wiederaufladbare Batterie, 4.096 Druckempfindlichkeitsebenen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Entwickelt für
Elite x2 1013 G3, G4; EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1040 G5, 1040 G6; ZBook Studio x360 G5 Mobile Workstation
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Digitaler Stift
Breite
1.02 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Grau
Eingabegerät
Anzahl Tasten
3
Leistungsmerkmale
Druckempfindlicher Kugelschreiber, wiederaufladbare Batterie, 4.096 Druckempfindlichkeitsebenen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug für Tausch der Spitze
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite x2 1013 G3, G4
HP EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1040 G5, 1040 G6
HP ZBook Studio x360 G5 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Digitaler Stift
Breite:
1.02 cm
Höhe:
14.8 cm
Farbe:
Grau
Anzahl Tasten:
3
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug für Tausch der Spitze
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Notebooks
>
Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
Notebookakku für HP
,
Bedienstifte
,
Eingabestift
,
Tablet Eingabestift
,
Tablet Stift
,
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
hp digital stift
,
digital stift
,
x360
,
active
,
x360;
,
stift
,
digitaler
,
6sg43aa
,
grau
,
tasten
,
elite
,
elitebook
,
zbook
,
studio
,
mobile
,
workstation
,
rechargeable
,
inc.
,
bildschirm
,
wiederaufladbarer
,
eingabestift
,
0193808819384
,
hewlettpackard
,
übertragen
,
ihre
,
inspiration
,
direkt
,
ihren
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
54
€ 7,50*
ab € 61,06*
€ 76,15*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 64,67*
€ 80,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,32*
€ 84,63*
Lager 2218
1 Tag
7
€ 13,00*
ab € 69,04*
€ 85,45*
Lager 173
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 92,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen