Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simplo L18M4P72 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3321 mAh - 51 Wh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) (02DL005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-5893369
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL005
EAN/GTIN:
     5704174273349
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Simplo L18M4P72 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3321 mAh - 51 Wh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (7th Gen); X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga (4th Gen); X1 Yoga Gen 5
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  02DL005
Modell  Simplo L18M4P72
EAN/UPC  5704174273349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Simplo L18M4P72 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3321 mAh - 51 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  204 g
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 3321 mAh - 51 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) 20QD, 20QE, 20R1, 20R2; X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA; X1 Yoga (4th Gen) 20QF, 20QG, 20SA, 20SB; X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  15.36 V
Kapazität  3321 mAh - 51 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UN38.3
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  204 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) 20QD, 20QE, 20R1, 20R2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) 20QF, 20QG, 20SA, 20SB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
15.36 V
Kapazität:
3321 mAh - 51 Wh
Kennzeichnung:
UN38.3
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 02dl005, 3321, carbon, gen);, yoga, 51wh, liion, battery, internal, simplo, l18m4p72, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, laptop, batterie, lithium, ionen, cell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
€ 7,50*
ab € 65,85*
€ 84,27*
€ 7,14*
ab € 69,05*
€ 88,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,14*
€ 91,30*
4 Tage
114
€ 1,00*
ab € 89,90*
€ 114,18*
€ 6,90*
ab € 128,28*
€ 159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.