Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Consolidation Point Box 4x Keystone surface mount (DN-93708)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5933887
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93708
EAN/GTIN:
     4016032459330
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  ASSMANN - Verfestigungspunkt-Box - Schwarz, RAL 9005 - 4 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Assmann
Hersteller Art. Nr.  DN-93708
EAN/UPC  4016032459330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASSMANN Verfestigungspunkt-Box
Produkttyp  Verfestigungspunkt-Box
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.5 cm x 13.5 cm x 6 cm
Gewicht  950 g
Produktmaterial  Stahl
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Portanzahl  4 Ports

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Verfestigungspunkt-Box
Produktmaterial  Stahl
Breite  20.5 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  950 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  4 Ports
Merkmale  Keystone-Typ
  
Verschiedenes  
Kompatibler Anschlusstyp  RJ-45
Leistungsmerkmale  Schutzumschlag, pulverbeschichtet, staubabweisend, IP20-Schutz, für bis zu 4 Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Verfestigungspunkt-Box
Produktmaterial:
Stahl
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
6 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Portanzahl:
4 Ports
Merkmale:
Keystone-Typ
Kompatibler Anschlusstyp:
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, digitus, 9005, assmann, 93708, dn93708, verfestigungspunktbox, verfestigungspunkt, schwarz, ports, rj45, consolidation, point, keystone, module, surface, mount, konsolidierungspunkt, 4xrj45, modul, keystonemodule, konsolidierungspunkte, sind, stationäre, verteilerpunkte, sammelpunkte, flexible
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 10,30*
€ 14,58*
1
€ 4,50*
ab € 10,31*
€ 14,59*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,79*
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 16,30*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,37*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.