Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5938735 Herst.-Nr.: 932461-850 EAN/GTIN: 5706998674623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP - Netzteil (intern) - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 90-264 V - 500 Watt - aktive PFC - für EliteDesk 800 G4 (500 Watt), 800 G5 (500 Watt); Workstation Z1 G5 Entry (500 Watt) | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 932461-850 | Modell | HP | EAN/UPC | 5706998674623 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Netzteil - 500 Watt | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold | Eingangsspannung | Wechselstrom 90-264 V | Leistungskapazität | 500 Watt | Entwickelt für | EliteDesk 800 G4 (500 Watt), 800 G5 (500 Watt); Workstation Z1 G5 Entry (500 Watt) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 90-264 V | Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz | Leistungskapazität | 500 Watt | Effizienz | 90% | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteDesk 800 G4 (500 Watt), 800 G5 (500 Watt) HP Workstation Z1 G5 Entry (500 Watt) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 90-264 V | Nötige Frequenz: | 47 - 63 Hz | Leistungskapazität: | 500 Watt | Effizienz: | 90% | 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: supply, unit, 500w, netzteil, intern, plus, gold, wechselstrom, 90264, aktive, elitedesk, watt);, workstation, entry |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 142,71* | € 178,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,14* | ab € 141,87* | € 178,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 148,46* | € 185,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 157,50* | € 194,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|