Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5962311 Herst.-Nr.: ET0006A EAN/GTIN: 4052792035438 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Timer - weiß (Packung mit 2) | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | ET0006A | Modell | | EAN/UPC | 4052792035438 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - Timer - weiß (Packung mit 2) | Produkttyp | Timer | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Umgebung | Außenbereich | Funktionen | Ein-/Ausschalten | Stromquelle | Steckdose | Einstellungen | Timer (bis zu 24 Stunden) | Farbe | Weiß | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.5 cm x 9 cm x 13 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Timer | Umgebung | Außenbereich | Funktionen | Ein-/Ausschalten | Stromquelle | Steckdose | Einstellungen | Timer (bis zu 24 Stunden) | Merkmale | Spritzwassergeschützt, bis 3680 Watt, 30 Minuten Einstellung Timer, bis zu 16 A, Schutzabdeckung, mechanisches Timer-Drehrad | | | Verschiedenes | | Farbe | Weiß | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | Kennzeichnung | IP44, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, VDE 0620-1, LVD 2014/35/EU, EN 60730-1, EN 60730-2-7, VDE 0620-2-1, VDE 0620-2-1:2016 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 6.5 cm | Tiefe | 9 cm | Höhe | 13 cm | Gewicht | 162 g | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 22 cm | Transporttiefe | 8.5 cm | Transporthöhe | 19.5 cm | Transportgewicht | 380 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Packungsmenge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Timer | Umgebung: | Außenbereich | Funktionen: | Ein-/Ausschalten | Stromquelle: | Steckdose | Einstellungen: | Timer (bis zu 24 Stunden) | Farbe: | Weiß | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230 V | Breite: | 6.5 cm | Tiefe: | 9 cm | Höhe: | 13 cm | Transportbreite: | 22 cm | Transporttiefe: | 8.5 cm | Transporthöhe: | 19.5 cm | Transportgewicht: | 380 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, logilink, et0006a, 0006, timer, weiß, packung, mechanische, zeitschaltuhr, ip44, stck, outdoor, markt:, stück, markt, time, switch, mechanical |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,17* | € 9,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 14,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,32* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|