Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra - Kabel seriell - Stromversorgung bis DB-9 (W) - 2.74 m - gewickelt - für Symbol DS7708, DS9908; Digital Scanner DS9308; Zebra DS4608, DS8108, DS8178, DS9908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra CBA-R37-C09ZBR Serien-Kabel Beige 2,74 m DB9
Zebra CBA-R37-C09ZBR Serien-Kabel Beige 2,74 m DB9
Artikel-Nr.:
     2753I-6005106
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-R37-C09ZBR
EAN/GTIN:
     8596375196629
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra - Kabel seriell - Stromversorgung bis DB-9 (W) - 2.74 m - gewickelt - für Symbol DS7708, DS9908; Digital Scanner DS9308; Zebra DS4608, DS8108, DS8178, DS9908
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  CBA-R37-C09ZBR
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra Kabel seriell - 2.74 m
Typ  Kabel seriell
Besonderheiten  Gewickelt
Länge  2.74 m
Anschlüsse  Stromversorgung
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Entwickelt für  Symbol DS4308, DS7708, DS9808, DS9908, LS2208; Digital Scanner DS9308; Zebra DS4608, DS7708, DS8108, DS8178, DS9208, DS9808, DS9908

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Kabel seriell
Besonderheiten  Gewickelt
Länge  2.74 m
  
Konnektivität  
Anschlüsse  Stromversorgung
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Symbol DS4308-DL, DS4308-HC, DS4308-HD, DS4308-HL, DS4308-SR, DS7708-SR, DS9808, DS9908, DS9908-SR, LS2208
Symbol Digital Scanner DS9308-SR
Zebra DS4608-DL, DS4608-DP, DS4608-HC, DS4608-HD, DS4608-HL, DS4608-SR, DS7708-SR, DS8108-DL, DS8108-HC, DS8108-SR, DS8178, DS8178-HC, DS8178-SR, DS9208 Omnidirectional Hands-Free Presentation Imager, DS9808-LR, DS9808-R, DS9808-SR, DS9908, DS9908-HD, DS9908R, DS9908-SR

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabel seriell
Besonderheiten:
Gewickelt
Länge:
2.74 m
Anschlüsse:
Stromversorgung
Stecker (zweites Ende):
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Spiralkabel, Spiralleitung, zebra barcode scanner rs232, barcode scanner, zebra barcode scanner, zebra, ds9908, 9908, rs232, cbar37c09zbr, c09zbr, kabel, seriell, stromversorgung, 2.74, gewickelt, symbol, ds7708, ds9908;, digital, scanner, ds9308;, ds4608, ds8108, ds8178, cable, current, limit, db9f, pin9, 7708
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 60,77*
€ 1,00*
ab € 58,39*
€ 62,55*
€ 6,00*
ab € 56,83*
€ 66,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,85*
€ 72,40*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 68,96*
€ 73,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.