Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6012691
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659177171
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDDDC3-064G-G46
Modell  Ultra Dual Drive Go
EAN/UPC  0619659177171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Speicherkapazität  64 GB
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp  USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Besonderheiten  Kompatibel mit USB On-The-Go, Schlüsselanhängeröse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.2 mm
Tiefe  44.5 mm
Höhe  8.64 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Besonderheiten:
Kompatibel mit USB On-The-Go, Schlüsselanhängeröse
Breite:
12.2 mm
Tiefe:
44.5 mm
Höhe:
8.64 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, sandisk, ultra, drive, dual, usbc, sdddc3064gg46, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, sdddc3, 064g, 64gb, typec, type, usbstick, stick, schwarz, 00183597, typc, typa, 3.0/usba, flas, usba, usbzusatzspeicher, smartphone/tablet, usbc®
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 7,14*
€ 9,84*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,90*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,02*
€ 8,50*
ab € 7,35*
€ 10,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,18*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,60*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,18*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 226,48*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 252,52*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,73*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,11*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,80*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.