Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3159 Kabeladapter Mini DisplayPort HDMI Schwarz (12.99.3159)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
Artikel-Nr.:
     2753I-6013653
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3159
EAN/GTIN:
     7630049615519
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Maximale Auflösung  1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp  Passiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Plug und Play  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44 mm
Tiefe  44 mm
Höhe  14 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug und Play:
Ja
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
14 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: value adapter displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, value, mini, 3159, 12993159, 12.99.3159, hdmi, displayporthdmi, adapter, displayport, kabeladapter, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,18*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,90*
4 Tage
57
€ 1,00*
ab € 9,35*
€ 13,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 13,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,35*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3129
ab € 10,03*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3142
ab € 7,96*
Ähnlich
VALUE
12.99.3130
ab € 5,72*
Ähnlich
VALUE
12.99.3129
ab € 5,71*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 9,86*
Ähnlich
VALUE
12.99.3143
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.