Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM9501-DHP - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz) (PM9501-DHP433RB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-6040488
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9501-DHP433RB
EAN/GTIN:
     5704174239420
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic PowerScan PM9501-DHP - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  PM9501-DHP433RB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic PowerScan PM9501-DHP - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Farbe  Schwarz, Gelb
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Sensorauflösung  1280 x 1024
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.4 cm x 11 cm x 21.2 cm
Gewicht  440 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz, Gelb
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Sensorauflösung  1280 x 1024
Wellenlänge der Lichtquelle  630-680 nm
Scanmodus  Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz  110 cm
Skew (Grad)  40
Pitch (Grad)  40
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Full ASCII Code 39, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Plessey, MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, Code 39 CIP, UPC A Composite, UPC E Composite, Base 32
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Mit Auslöser, gegen elektrostatische Entladung geschützt, Datalogic Three Green Lights (3GL), Datalogic STAR Cordless System, Autofokus, 4 konfigurierbare Schlüssel, Datalogic Motionix-Technologie
  
Tastatur  
Tastenanzahl  4
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Display  
Bildschirmauflösung  48 x 132
Zeichenauflösung  6 Zeilen x 21 Zeichen
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  REACH, IP65, CDRH Class II, China RoHS, IEC 60825 Class 2, IEC 62471, EU RoHS
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Software  
Software inbegriffen  Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  21.2 cm
Gewicht  440 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
2.5 mil
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Sensorauflösung:
1280 x 1024
Wellenlänge der Lichtquelle:
630-680 nm
Scanmodus:
Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz:
110 cm
Skew (Grad):
40
Pitch (Grad):
40
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Tastenanzahl:
4
Wireless Connectivity:
RF
Bildschirmauflösung:
48 x 132
Zeichenauflösung:
6 Zeilen x 21 Zeichen
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Software inbegriffen:
Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Breite:
7.4 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
21.2 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 9501, datalogic, powerscan, pm9501dhp433rb, pm9501, dhp433rb, 433mhz, pm9501dhp, barcodescanner, tragbar, decodiert, rf(433, rf433, barcode, scanner, high, pm9501/d, multiif, disp., funkscanner, industrie, imager, performance, tastenfeld, tasten, green
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 672,24*
€ 697,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 673,95*
€ 698,66*
€ 1,00*
ab € 672,27*
€ 698,67*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 695,69*
€ 720,70*
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 754,83*
€ 804,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,66*
€ 831,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,39*
€ 827,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,06*
€ 823,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,95*
€ 802,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,37*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
BC9030-433
ab € 193,10*
Zubehör
Datalogic
BC9130-433
ab € 213,22*
Zubehör
Datalogic
BC9160-433
ab € 236,76*
Zubehör
Datalogic
BC9180-433
ab € 255,00*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 136,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 8,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,57*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,65*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 152,96*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,19*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,35*
Zubehör
Datalogic
CAB-509
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.