Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PM9501, 2D, HP, RB, Multi-IF, Display mit 4 Tasten, Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PM9501, 2D, HP, RB, Multi-IF, Display mit 4 Tasten, Gun Only
Datalogic PM9501, 2D, HP, RB, Multi-IF, Display mit 4 Tasten, Gun Only
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpf35
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9501-DHP433RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der PowerScan PM9500 Area Imager ist ein robuster, mobiler Scanner der speziell für Industrieumgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit der neuesten Generation STAR Cordless System™, dem proprietären Funksystem von Datalogic ist der mobile PowerScan jetzt noch vielseitiger, anwenderfreundlicher und bietet eine größere Reichweite.Die PM9500 Serie gibt es zudem in zwei Displayvarianten: 4 konfigurierbare Tasten oder komplettes 16-Tasten Keyboard. Damit wird die Interaktion zwischen Host und Anwender vereinfacht und der bidirektionale Informationsaustausch sorgt für eine zuverlässigere und effektivere Kommunikation. Damit längere Arbeitsprozesse nicht beeinträchtigt werden sind die PowerScans mit starken Akkus ausgestattet, die über mehr als eine Arbeitsschicht halten - auch bei scan-intensiven Applikationen.Die ergonomische Griffform, die Ausgewogenheit und die intuitive Zieleinrichtung sorgen für hohe Erstleseraten und verhindern gleichzeitig schmerzhafte Handgelenksbewegungen. Das ruhige, weiße Licht der PowerScan 9500 Area Imager ist angenehm für das menschliche Auge und erleichtert auch lange und scan-intensive Arbeitsprozesse.Merkmale:Bessere Tiefenschärfe für die Erfassung von breiten und hoch-auflösenden Codes dank Verwendung einer FlüssiglinseSchnelle omnidirektionale LesungRuhige, weiße BeleuchtungVersionen mit Display und 4 oder 16-Tasten verfügbarPoint-to-Point und Multi-Point ÜbertragungNetworking und seamless roamingSchnelle 433 MHz und 910 MHz FunkübertragungDatalogic’s Motionix™ Bewegungserfassungs-TechnologieVisuelle und akustische Lesebestätigung über Datalogic’s 3GL™ (3 grüne Lichter) Technologie und BeeperEASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
High Performance
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Fallresistent bis:
2 Meter
Kommunikation:
Funk
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
74 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
212 mm
Gewicht:
400 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Green Spot, 3GL
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
4
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 672,24*
€ 697,64*
Frei Haus
ab € 673,95*
€ 698,66*
€ 1,00*
ab € 672,27*
€ 698,67*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 695,69*
€ 720,70*
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 754,83*
€ 804,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,64*
€ 830,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,07*
€ 815,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,24*
€ 799,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,37*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
BC9030-433
ab € 193,10*
Zubehör
Datalogic
BC9130-433
ab € 213,22*
Zubehör
Datalogic
BC9160-433
ab € 236,76*
Zubehör
Datalogic
BC9180-433
ab € 255,00*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 136,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 8,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,57*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,65*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 152,96*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,19*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,35*
Zubehör
Datalogic
CAB-509
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.