Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Rapoo VT350 Maus RF Wireless+USB Type-A 5000 DPI rechts (19180)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6067746
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
19180
EAN/GTIN:
6940056191809
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Hauptmerkmale
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless+USB Type-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
200 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
11
Frequenzband
2.4 GHz
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Beleuchtung
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1,8 m
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterien / Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless+USB Type-A
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
11
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
5000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
200 ips
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
11
Frequenzband:
2.4 GHz
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Beleuchtung:
Ja
Kabellänge:
1,8 m
Kabellose Reichweite:
10 m
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl:
1
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Rapoo Mäuse
,
4000 dpi wireless gaming maus
,
hama mäuse
,
funkmaus schwarz
,
rapoo
,
19180
,
00186865
,
vpro
,
vt350
,
schwarz
,
gaming
,
gamingmaus
,
kabellose
,
5000
,
maus
,
kabelgebundene
,
optische
,
rechtshänder
,
geeignet
,
oder
,
ohne
,
kabel
,
wireless+usb
,
typea
,
rechts
,
rechtshnder
,
wirelessusb
,
wireless
,
type
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,96*
€ 35,75*
Lager 7405
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 39,03*
€ 44,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,15*
€ 49,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen