Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo VT350 WL+Wired Gaming Optical Mouse black Maus Optisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapoo VT350 WL+Wired Gaming Optical Mouse black Maus Optisch Schwarz
Rapoo VT350 WL+Wired Gaming Optical Mouse black Maus Optisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998599665
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     19180
EAN/GTIN:
     6940056191809
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Rapoo VT350 WL+Wired Gaming Optical Mouse black Maus Optisch Schwarz

Artikeldetails:

  • Kabellos-Technologie: Kabellos Abtastung: Optisch Tastenzahl: 5 - 11 Kabellänge: 2m Gewicht: 125 g - 200 g Typ: Maus Abtastungsauflösung: 4.800 dpi - 5.080 dpi Farbe: Schwarz

Rapoo VT350 WL+Wired Gaming Optical Mouse black Maus Optisch Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless+USB Type–A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Maus–Tracking–Geschwindigkeit
200 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
11
Frequenzband
2,4 GHz
Design
Formfaktor
rechts
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Beleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–A
Anzahl
1
Ergonomie
Kabellänge
1,8 m
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterien / Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 31,18*
€ 42,63*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 39,51*
€ 53,39*
€ 3,50*
ab € 43,02*
€ 58,44*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.