Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake Riing Quad 12 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake Riing Quad 12 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake Riing Quad 12 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake Riing Quad 12 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake Riing Quad 12 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6071957
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F100-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227523349
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Thermaltake Riing 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Thermaltake
Hersteller Art. Nr.  CL-F100-PL12SW-A
EAN/UPC  4713227523349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thermaltake Riing 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe  Weiß
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  500-1500 U/Min
Luftstrom  (40,9 CFM)
Geräuschpegel  25 dBA
Netzanschluss  9-poliger USB 2.0
Nennspannung  12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 2.5 cm x 12 cm
Gewicht  189 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  12 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  189 g
Farbe  Weiß
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  500-1500 U/Min
Luftstrom  (40,9 CFM)
Luftdruck  1.4 mm
Geräuschpegel  25 dBA
Netzanschluss  9-poliger USB 2.0
Nennspannung  12 V
Startspannung  9 V
Nennstrom  0.09 A
Energieverbrauch  3.24 W
  
Verschiedenes  
MTBF  40,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Packungsmenge:
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
12 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
12 cm
Farbe:
Weiß
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit:
500-1500 U/Min
Luftstrom:
(40,9 CFM)
Luftdruck:
1.4 mm
Geräuschpegel:
25 dBA
Netzanschluss:
9-poliger USB 2.0
Nennspannung:
12 V
Startspannung:
9 V
Nennstrom:
0.09 A
Energieverbrauch:
3.24 W
MTBF:
40,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter thermaltake, gehäuselüfter, thermaltake, riing, radiator, clf100pl12swa, premium, edition, f100, pl12sw, quad, white, weiß, packung, gehuselfter, 120mm, stück, pack, stck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,67*
€ 81,15*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 69,21*
€ 89,03*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 75,20*
€ 96,55*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 83,34*
€ 107,03*
€ 6,90*
ab € 99,95*
€ 128,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.