Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com StarTech.com 1 m / 3.3 ft. USB C Cable - White - Aramid Fiber - USB-Kabel - USB-C (M) gerade bis USB-C (M) gerade - Thunderbolt 3 / USB 2.0 - 1 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6108874
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSB2CC1MW
EAN/GTIN:
     0065030886628
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com StarTech.com 1 m / 3.3 ft. USB C Cable - White - Aramid Fiber - USB-Kabel - USB-C (M) gerade bis USB-C (M) gerade - Thunderbolt 3 / USB 2.0 - 1 m - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  RUSB2CC1MW
EAN/UPC  0065030886628

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com StarTech.com 1 m / 3.3 ft. USB C Cable - White - Aramid Fiber - USB Typ-C-Kabel - 1 m
Typ  USB Typ-C-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Zugentlastung, EMI-Schutz, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, bis zu 60 Watt Spannungsversorgung
Länge  1 m
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich - gerade
Produktzertifizierungen  Thunderbolt 3 / USB 2.0
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)  22/30
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Zugentlastung, EMI-Schutz, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, bis zu 60 Watt Spannungsversorgung
Länge  1 m
Farbe  Weiß
Breite  1.2 cm
Höhe  0.62 cm
Gewicht  25 g
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich - gerade
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Thunderbolt 3 / USB 2.0, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.5 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  1.7 cm
Transportgewicht  30 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB Typ-C-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG):
22/30
Beschichteter Stecker:
Nickel
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1.2 cm
Höhe:
0.62 cm
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende):
24-poliger USB-C - männlich - gerade
Kennzeichnung:
Thunderbolt 3 / USB 2.0, RoHS, REACH
Transportbreite:
14.5 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
1.7 cm
Transportgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Thunderbolt Kabel, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPad Zubehör, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, usbc, rusb2cc1mw, startech, startech.com, ladekabel, startechcom, langlebiges, datenübertragungs/schnellladekabel, mantel, aramidfaser, weiß, samsung, ipad, surface, rusb2ac1mw, usbkabel, gerade, datenbertragungsschnellladekabel, datenübertragungs, schnellladekabel, kabel, cable, white, hochwertiges, typc, st/st
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,82*
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 13,92*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 14,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,44*
€ 21,51*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 15,51*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.