Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Papier-Tragetasche, 360 x 220 x 100 mm, braun aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragegriff - 1 Stück (86445)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6138989
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86445
EAN/GTIN:
     4002911864456
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

Produkttext

Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm Farbe: braun Material: Kraftpapier Stärke: 70 g/m² Tragkraft bis maximal 7 kg Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst und Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Höhe  360 mm
Breite  220 mm
Tiefe  100 mm
Gewicht  28 g
Paketgewicht  1,41 kg
Verpackungstiefe  430 mm
Verpackungsbreite  230 mm
Verpackungshöhe  74 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Braun
Form  Rechteck
Menge pro Packung  50 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Höhe:
360 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1,41 kg
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Produktfarbe:
Braun
Form:
Rechteck
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertragetaschen 22 x 10 x36 cm, papiertasche, papiertasche braun, 86445, papstar, papiertragetasche, braun, kraftpapier, g/qm, tragkraft:, tragegriff, stück, tragkraft, stck, papier, tragetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
45
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 11,55*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 13,81*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 15,12*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,60*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86446
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.