Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP86445 Herst.-Nr.: 86445 EAN/GTIN: 4002911864456 |
| |
|
| | |
| Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 7 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go. - Weitere Informationen: | | Material: | Kraftpapier | Farbe: | braun | Gewicht (Stück): | 28 g | Gewicht (Packung): | 1407,1 g | Gewicht (Karton): | 12036 g | Volumen (Karton): | 0,0561 | Saison: | Ganzjahr | Höhe: | 36 cm | Breite: | 22 cm | Tiefe: | 10 cm | Art der Verpackung: | Folie, geschrumpft m. Etikett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,55* | € 11,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,94* | € 11,57* | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,21* | € 13,87* | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,31* | € 15,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,54* | € 32,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 110,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|