Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM1643a 1.92 TB SAS (12 Gb/s) 2.5" OEM Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6139661
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILT1T9HBJR-00007
EAN/GTIN:
     7640143878901
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM1643a 1.92 TB SAS (12 Gb/s) 2.5" OEM Enterprise
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZILT1T9HBJR-00007
Modell  PM1643a MZILT1T9HBJR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM1643a MZILT1T9HBJR - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität  1.92 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität  1.92 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
Interner Datendurchsatz  2100 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  60000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  430000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
Dauerbetrieb 24/7  Ja
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität:
1.92 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
Interner Datendurchsatz:
2100 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
60000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
430000 IOPS
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, 00007, mzilt1t9hbjr00007, mzilt1t9hbjr, pm1643a, 1643, 192tb, 92tb, 1.92tb, bulk, enterprise, 2.5", dwpd, 1920, 12gbs, 12gb/s, 8592978306953, 25in, 19tb, 12gb, 1.920gb, 2.5in, sas3, server, 2.5'', flash
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,98*
€ 405,10*
€ 3,50*
ab € 388,73*
€ 427,07*
Frei Haus
ab € 387,24*
€ 427,59*
1 Tag
64
€ 4,45*
ab € 397,14*
€ 438,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 405,23*
€ 445,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.