Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6158076
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     4002888321228
Suchbegriffe:
lindy
32122
edid
emulator

Übersicht

Kurzinfo  Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI - Schwarz
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  32122
Modell  DVI EDID Emulator
EAN/UPC  4002888321228

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI
Gerätetyp  EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ  DVI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.9 cm x 5.4 cm x 1.4 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz
Leistungsmerkmale  DVI-Spannungsversorgung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ  DVI
Breite  3.9 cm
Tiefe  5.4 cm
Höhe  1.4 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz
  
Video  
Leistungsmerkmale  DVI-Spannungsversorgung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Display / Video - DVI-Digital-Eingang - DVI-D
1 x Display / Video - DVI-Digital-Ausgang - DVI-D
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.3 cm
Transporttiefe  14.4 cm
Transportgewicht  51 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ:
DVI
Breite:
3.9 cm
Tiefe:
5.4 cm
Höhe:
1.4 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
DVI-Spannungsversorgung
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, REACH
Transportbreite:
13.3 cm
Transporttiefe:
14.4 cm
Transportgewicht:
51 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 14,37*
€ 19,97*
3 Tage
40
€ 10,00*
ab € 14,39*
€ 20,00*
€ 4,50*
ab € 14,41*
€ 20,02*
€ 6,78*
ab € 14,44*
€ 20,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,29*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
32120
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.