Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     2753I-6158678
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32117
EAN/GTIN:
     4002888321174
Suchbegriffe:
lindy
32117
edid
emulator

Übersicht

Kurzinfo  Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI - Schwarz
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  32117
Modell  DVI EDID Emulator
EAN/UPC  4002888321174

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI
Gerätetyp  EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ  DVI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 4.3 cm x 1.5 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ  DVI
Breite  5.5 cm
Tiefe  4.3 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.3 cm
Transporttiefe  14.4 cm
Transportgewicht  354 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ:
DVI
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
4.3 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, REACH
Transportbreite:
13.3 cm
Transporttiefe:
14.4 cm
Transportgewicht:
354 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 18,77*
€ 25,96*
€ 4,50*
ab € 18,79*
€ 25,98*
3 Tage
32
€ 10,00*
ab € 19,01*
€ 26,27*
€ 6,78*
ab € 18,81*
€ 26,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,68*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.