Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - DIN-Schienenmontagekit - 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66178 Montage-Kit
DeLOCK 66178 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753I-6159932
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66178
EAN/GTIN:
     4043619661787
Suchbegriffe:
Hutschiene
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
delock hutschiene

Übersicht

Kurzinfo  Delock - DIN-Schienenmontagekit - 100 cm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66178
Modell  
EAN/UPC  4043619661787

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - DIN-Schienenmontagekit
Produkttyp  DIN-Schienenmontagekit
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm 0.75 cm
Länge  100 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  DIN-Schienenmontagekit
Produktmaterial  Aluminium
Breite  3.5 cm
Höhe  0.75 cm
Länge  100 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
DIN-Schienenmontagekit
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
3.5 cm
Höhe:
0.75 cm
Länge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene, 66178, delock, aluminium, dinschienenmontagekit, schienenmontagekit, 4014619906659, 100cm, [66178], 75mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 9,90*
ab € 3,68*
€ 5,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 13,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 22,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.