Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6160136 Herst.-Nr.: SDCZ430-512G-G46 EAN/GTIN: 0619659179328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB 3.1 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCZ430-512G-G46 | Modell | Ultra Fit | EAN/UPC | 0619659179328 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.1 | Speicherkapazität | 512 GB | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess, RescuePRO (1 Jahr Download) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 512 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 130 MB/s | Interfacetyp | USB 3.1 | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess, RescuePRO (1 Jahr Download) | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 14.3 mm | Tiefe | 29.8 mm | Höhe | 5 mm | Gewicht | 1.28 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 512 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 130 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.1 | Software inbegriffen: | SanDisk SecureAccess, RescuePRO (1 Jahr Download) | Breite: | 14.3 mm | Tiefe: | 29.8 mm | Höhe: | 5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick sandisk 512 gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, sandisk, ultra, usbflashlaufwerk, sdcz430512gg46, flash, laufwerk, sdcz430, 512g, 512gb, usbstick, stick, 00186479, cruzer, schwarz, usb3.1, usb31, usb3, 130mb/s, typa, 130mbs, 130mb, fit(r, w)60mb/s, 18920508, mb/s, gen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 35,35* | € 48,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,23* | € 49,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 38,50* | € 49,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 39,91* | € 51,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 49,75* | € 63,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|