Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ12 (6/6) / RJ45 (8/8), 5 M Modular/Modular 6/8pol 5,0m Modular-Stecker auf Modular- Stecker, 1:1 belegt, mittig angeschlagen RJ12 6pins / RJ45 8pins (K2406SW.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-6161588
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2406SW.5
EAN/GTIN:
     4049759263126
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabelform  Flach
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabelform:
Flach
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, modularstecker rj12, modular verlängerung rj-12, rj12, rj45, 2406, k2406sw5, modularkabel, schwarz, efbelektronik, k2406sw.5, elektronik, k2406sw, belegung, 67flachkabelfarbe, modular/modular, 6/8pol, modularstecker, modular, stecker, belegt, mittig, angeschlagen, 6pins, 8pins, modularmodular, 68pol, 7flachkabelfarbe, 8pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,54*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 1,72*
€ 2,68*
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,43*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.