Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 5 m, schwarz
Modularkabel, RJ12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P2717
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2406SW.5
EAN/GTIN:
     4049759263126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Modularkabel, K2406SW.5, EFB Elektronik Modularkabel RJ12 (6/6) - RJ45 (8/8), 5 m, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, modularstecker rj12, modular verlängerung rj-12, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldekabel, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,54*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,94*
€ 3,50*
ab € 15,43*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.