Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM1643a 7.68 TB SAS (12 Gb/s) 2.5" OEM Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6169459
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILT7T6HALA-00007
EAN/GTIN:
     8592978343361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM1643a 7.68 TB SAS (12 Gb/s) 2.5" OEM Enterprise
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZILT7T6HALA-00007
Modell  PM1643a MZILT7T6HALA
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM1643a MZILT7T6HALA - Solid-State-Disk - 7.68 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität  7.68 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität  7.68 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
Interner Datendurchsatz  2100 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  90000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  400000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern (Stationär)
Kapazität:
7.68 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
Interner Datendurchsatz:
2100 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
90000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
400000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mzilt7t6hala00007, 00007, mzilt7t6hala, pm1643a, 1643, 2.5", enterprise, 768tb, 68tb, 7.68tb, 7680, 2100, sas3, 7680gb, dwpd, 7.68, gb/s, 25in, 7.680gb, mzilt7t6hala00, 12gb/s, mb/s, gbit/s, server, 7.6tb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.474,33*
€ 1.603,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.551,76*
€ 1.682,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.549,98*
€ 1.688,78*
Frei Haus
ab € 1.571,25*
€ 1.706,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,78*
€ 2.009,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,26*
€ 1.953,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,60*
€ 1.907,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,98*
€ 1.844,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.