Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6217797 Herst.-Nr.: L41856-001 EAN/GTIN: 5706998937582 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Smart Slim - Netzteil - AC - 120 Watt - PFC - für Elite Dragonfly; Elite x2; EliteBook 830 G6, 840 G6; EliteBook x360; ProBook 650 G5 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | L41856-001 | Modell | HP Smart Slim | EAN/UPC | 5706998937582 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Smart Slim - Netzteil - 120 Watt | Gerätetyp | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | Eingangsspannung | AC | Leistungskapazität | 120 Watt | Entwickelt für | Elite Dragonfly; Elite x2 1012 G2; EliteBook 830 G6, 840 G6; EliteBook x360 1012 G2, 1040 G6, 830 G6; ProBook 650 G5 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | AC | Leistungskapazität | 120 Watt | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite Dragonfly HP Elite x2 1012 G2 HP EliteBook 830 G6, 840 G6 HP EliteBook x360 1012 G2, 1040 G6, 830 G6 HP ProBook 650 G5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | Eingangsspannung: | AC | Leistungskapazität: | 120 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook hp, netzteil notebook, netzteil notebook hewlett packard, slim, elitebook, smart, 41856, l41856001, l41856, 4.5mm, netzteil, watt, elite, dragonfly, notebook;, x360;, probook, adapter, 120w, 45mm, notebook, x360, sko120w, adptr, inc. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,87* | € 48,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,17* | € 49,30* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 40,48* | € 53,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,02* | € 78,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,49* | € 79,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|