Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzteil NB 120W L41856-001 Smart Slim - AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Netzteil NB 120W L41856-001 Smart Slim - AC
HP Netzteil NB 120W L41856-001 Smart Slim - AC
Artikel-Nr.:
     832-456201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L41856-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
weight:
0.354 kg
height:
0.050 m
width:
0.250 m
depth:
0.350 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,49*
€ 50,08*
4 Tage
808
€ 10,00*
ab € 38,41*
€ 51,40*
€ 7,14*
ab € 43,26*
€ 57,17*
€ 3,50*
ab € 56,29*
€ 73,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,89*
€ 78,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.