Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR150 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 9 ipm (einfarbig)/ bis zu 5.5 ipm (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n) (4167C026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6226458
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4167C026
EAN/GTIN:
     4549292161823
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TR150 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 9 ipm (einfarbig)/ bis zu 5.5 ipm (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4167C026
Modell  PIXMA TR150
EAN/UPC  4549292161823

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TR150 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp  Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  2.1 kg
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  215.9 x 676 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  215.9 mm x 676 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 9 ipm - s/w
Bis zu 5.5 ipm - Farbe
Max. Auflösung (Farbe)  4800 x 1200 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
Intelligenter Assistent  Google Assistant
AirPrint-fähig  Ja
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Gesamte Medienkapazität  50 Blätter
Medienhandhabung  50-Blatt-Zuführung
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Randloser Druck
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Batterie  Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen  Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.11.6, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.12 - 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32.2 cm x 18.5 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
  
Drucker  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Tintentyp  Canon ChromaLife100
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 9 ipm - s/w
Bis zu 5.5 ipm - Farbe
Eingebaute Geräte  3,70cm (1,44") (3,6 cm) monochromes OLED-Display
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (Farbe)  4800 x 1200 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Druckermerkmale  Randloser Druck
Medienhandhabung  50-Blatt-Zuführung
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  215.9 x 676 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  215.9 mm x 676 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Format für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 88.9 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 177.8 x 254 mm
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht  64 g/m² - 275 g/m²
Gesamte Medienkapazität  50 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 - 50 Blätter - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m²
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Gelb/Cyan/Magenta/Schwarz)
1 x Druckkopf
Leistungsmerkmale  PIXMA Cloud Link
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.7 Watt
  
Batterie  
Typ  Lithium-Ionen
Enthalten  1
Kapazität  2170 mAh
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kompatible Services  IFTTT
Intelligenter Assistent  Google Assistant
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon IJ Printer Assistant Tool
Erforderliches Betriebssystem  Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.11.6, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.12 - 10.15
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  40.5 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32.2 cm
Tiefe  18.5 cm
Höhe  6.6 cm
Gewicht  2.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Druckertyp:
Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Tintentyp:
Canon ChromaLife100
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 9 ipm - s/w , Bis zu 5.5 ipm - Farbe
Eingebaute Geräte:
3,70cm (1,44") (3,6 cm) monochromes OLED-Display
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (Farbe):
4800 x 1200 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Druckermerkmale:
Randloser Druck
Medienhandhabung:
50-Blatt-Zuführung
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
215.9 x 676 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst):
55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
215.9 mm x 676 mm
Größe der Briefumschläge:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht:
64 g/m² - 275 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
50 Blätter
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 24-poliger USB-C
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel
Leistungsmerkmale:
PIXMA Cloud Link
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.7 Watt
Typ:
Lithium-Ionen
Enthalten:
1
Kapazität:
2170 mAh
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kompatible Services:
IFTTT
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
40.5 dBA
Breite:
32.2 cm
Tiefe:
18.5 cm
Höhe:
6.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Drucker-Batterie, Farbdrucker, Fotodrucker, Photodrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, canon tintenstrahldrucker farbe a4, netzwerkdrucker, inkjet netzwerkdrucker, canon, farbe, pixma, tr150, 4167c026, 4167, drucker, tintenstrahl, a4/legal, einfarbig)/, kapazität:, blätter, wifi(n, a4legal, einfarbig, kapazitt, bltter, wifin, legal, kapazität, with, battery, akku, tintenstrahldrucker, inkjet, 4800
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 231,22*
€ 258,11*
€ 3,50*
ab € 242,17*
€ 271,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 242,20*
€ 271,65*
€ 4,50*
ab € 252,63*
€ 281,40*
4 Tage
29
€ 1,00*
ab € 261,56*
€ 290,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.