Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH dongleserver ProMAX - Geräteserver - GigE, USB 2.0, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6226460
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M05810
EAN/GTIN:
     4037863058103
Suchbegriffe:
Geräteserver
Druckserver
Print Server
Printserver

Übersicht

Kurzinfo  SEH dongleserver ProMAX - Geräteserver - GigE, USB 2.0, USB 3.0
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  SEH Computertechnik
Hersteller Art. Nr.  M05810
Modell  dongleserver ProMAX
EAN/UPC  4037863058103

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SEH dongleserver ProMAX - Geräteserver
Gerätetyp  Geräteserver
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Europa
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Small Business Server 2011 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Ubuntu 14.04, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.4, CentOS 6.9, Debian Linux 9, CentOS 7.4, Oracle Enterprise Linux 6.9, Oracle Enterprise Linux 7.4, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Apple MacOS X 10.11.2 oder höher, Debian Linux 8.10, SUSE Linux Enterprise 12.3
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.2 cm x 24.3 cm x 4.4 cm
Gewicht  2.95 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  42.2 cm
Tiefe  24.3 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  2.95 kg
Lokalisierung  Europa
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, SMTP, DHCP, DNS, POP3, Bonjour, SLP, HTTP, HTTPs
Routing Protocol  IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, TFTP
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, WebDAV Server-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus  MD5, TLS 1.0, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TLS 1.1, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode  EAP-FAST
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
  
Kommunikationsformen  
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 1000Base-T - RJ-45
5 x USB 3.0 - Type A
15 x USB 2.0 - Type A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 50581:2012, ICES-003 issue 6 Class B, EN 55032:2015 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 55035:2017
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  65 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Small Business Server 2011 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Ubuntu 14.04, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.4, CentOS 6.9, Debian Linux 9, CentOS 7.4, Oracle Enterprise Linux 6.9, Oracle Enterprise Linux 7.4, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Apple MacOS X 10.11.2 oder höher, Debian Linux 8.10, SUSE Linux Enterprise 12.3
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
42.2 cm
Tiefe:
24.3 cm
Höhe:
4.4 cm
Lokalisierung:
Europa
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Routing Protocol:
IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 3, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus:
MD5, TLS 1.0, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TLS 1.1, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode:
EAP-FAST
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
65 Watt
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: seh druckserver, druckserver, promax, dongleserver, m05810, 05810, geräteserver, gige, gerteserver, lizenzdongle, computertechnik, dongle, server, lizenzdongles, lizenz, dongles
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.605,45*
€ 1.722,40*
Frei Haus
ab € 1.609,92*
€ 1.730,45*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 1.638,05*
€ 1.756,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.692,01*
€ 1.816,96*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.699,98*
€ 1.827,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,96*
€ 2.162,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,52*
€ 2.102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,30*
€ 2.059,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,01*
€ 2.013,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEH Computertechnik
M0172
ab € 353,17*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0125
ab € 74,18*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0168
ab € 362,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.