Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6269891 Herst.-Nr.: P09924-001 EAN/GTIN: 5706998670502 |
| |
|
| | |
| HPE SPS-DRV SSD 1.6TB SFF SAS MU SC DS (P09924-001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 09924, p09924001, 1.6tb, 16tb, p09924, hotplug, 2.5", mixed, 12gb/sec, hewlett, packard, solid, state, drive, spsdrv, 12gbsec, plug, 12gb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 660,17* | € 713,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 888,73* | € 953,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,31* | € 953,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|