Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 10600 - 3.3 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6410186
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110600
EAN/GTIN:
     5032037187091
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i5 10600 - 3.3 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  BX8070110600
Modell  Core i5 10600
EAN/UPC  5032037187091

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i5 10600 / 3.3 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i5 10600 (10. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne / 12 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 630
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i5 10600 (10. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne
Anz. der Threads  12 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 12 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  3.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes  16
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz  350 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.2 GHz
Max. unterstützte Auflösung  4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)
Funktionen  Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  Intel Boxed

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i5 10600 (10. Gen.)
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Anz. der Threads:
12 Threads
Cache-Speicher:
12 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 12 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
3.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes:
16
Typ:
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz:
350 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.2 GHz
Verpackung:
Intel Boxed
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel, intel, 10600, core, bx8070110600, 1200, 8070110600, kerne, threads, cachespeicher, cache, speicher, i510600, boxed, lga1200, sockel, 33ghz, 3ghz, 3.30ghz, sktlga1200, 12.00mb, socket, desktopprozessor, sorgt, beruf, freizeit, deutlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 203,80*
€ 222,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 217,82*
€ 236,80*
Frei Haus
ab € 217,79*
€ 237,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,02*
€ 240,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.