Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
UMTS Antenne
>
Artikel
DeLOCK - Antenne - 33,5 cm - Dipol - Smart Home - 2,14 - 2,93 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - weiß (12631)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6418700
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
12631
EAN/GTIN:
4043619126316
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Übersicht
Kurzinfo
DeLOCK - Antenne - 33.5 cm - Dipol - Smart Home - 2.14 - 2.93 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - weiß
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
DeLOCK
Hersteller Art. Nr.
12631
Modell
EAN/UPC
4043619126316
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DeLOCK Antenne
Produkttyp
Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
2.7 cm x 2.7 cm
Länge
33.5 cm
Gewicht
284 g
Farbe
Weiß
Formfaktor
Dipol
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich
1710 - 2200 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn
2.14 - 2.93 dBi
Richtwirkung
Ungerichtet
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Breite
2.7 cm
Tiefe
2.7 cm
Länge
33.5 cm
Gewicht
284 g
Farbe
Weiß
Antenne
Formfaktor
Dipol
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich
1710 - 2200 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn
2.14 - 2.93 dBi
Richtwirkung
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis
3.0:1 - 5.0:1
Horizontale Strahlenbreite
360°, 17°
Scheinwiderstand
50 Ohm
Verkabelung undamp; Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Linear vertikal Polarisierung, Wasserschutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.7 cm
Tiefe:
2.7 cm
Länge:
33.5 cm
Farbe:
Weiß
Formfaktor:
Dipol
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Antennengewinn:
2.14 - 2.93 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
3.0:1 - 5.0:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°, 17°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss weiblich
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung, Wasserschutz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
UMTS Antenne
,
delock lte antenne
,
lte antenne
,
delock
,
12631
,
antenne
,
weiß
,
buchse
,
starr
,
wand
,
mastmontage
,
omnidirektional
,
outdoor
,
33.5
,
dipol
,
smart
,
home
,
2.14
,
2.93
,
ungerichtet
,
außen
,
wandmontage
,
möglich
,
stangenbefestigung
,
innen
,
auen
,
mglich
,
4014619141739
,
335cm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,87*
€ 74,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 59,85*
€ 76,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 59,86*
€ 76,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,66*
€ 78,40*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,10*
€ 81,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen