Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 19,7 cm - Mobiltelefon, Bluetooth - -0,5 - 2,3 dBi - ungerichtet - Schwarz (12633)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
DeLOCK 12633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
DeLOCK 12633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
DeLOCK 12633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6418702
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12633
EAN/GTIN:
     4043619126330
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 19.7 cm - Mobiltelefon, Bluetooth - -0.5 - 2.3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12633
Modell  
EAN/UPC  4043619126330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.8 cm x 1.35 cm
Länge  19.7 cm
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Mobiltelefon, Bluetooth
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich  1710 - 2270 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn  -0.5 - 2.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  2.8 cm
Tiefe  1.35 cm
Länge  19.7 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Bluetooth
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich  1710 - 2270 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn  -0.5 - 2.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
2.8 cm
Tiefe:
1.35 cm
Länge:
19.7 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Bluetooth
Antennengewinn:
-0.5 - 2.3 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12633, antenne, schwarz, stecker, omnidirektional, kippgelenk, 19.7, mobiltelefon, bluetooth, ungerichtet, 4014619141791, omni, [12633], 0523dbi, 3dbi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,88*
€ 20,71*
6 Tage
21
€ 9,90*
ab € 15,10*
€ 20,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,99*
€ 53,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,28*
€ 53,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.