Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 18,306 cm - Mobiltelefon, Bluetooth - -3,3 - 1,3 dBi - ungerichtet - Schwarz (12634)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6418703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12634
EAN/GTIN:
     4043619126347
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 18.306 cm - Mobiltelefon, Bluetooth - -3.3 - 1.3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12634
Modell  
EAN/UPC  4043619126347

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.15 cm x 1.35 cm
Länge  18.306 cm
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Mobiltelefon, Bluetooth
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich  1710 - 2270 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn  -3.3 - 1.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  2.15 cm
Tiefe  1.35 cm
Länge  18.306 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Bluetooth
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, ZigBee, Z-Wave, 3G, 4G, LoRa, 5G, NB-IoT
Frequenzbereich  1710 - 2270 MHz, 3300 - 3800 MHz, 617 - 798 MHz, 803 - 960 MHz, 1452 - 1496 MHz, 2300 - 2690 MHz, 4200 - 5000 MHz
Antennengewinn  -3.3 - 1.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
2.15 cm
Tiefe:
1.35 cm
Länge:
18.306 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Bluetooth
Antennengewinn:
-3.3 - 1.3 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12634, antenne, schwarz, stecker, omnidirektional, kippgelenk, 18.306, mobiltelefon, bluetooth, ungerichtet, 18306, 4014619141807, omni, [12634], 3313dbi, 3dbi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 9,90*
ab € 16,42*
€ 22,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 26,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,46*
€ 47,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.