Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 23,11 cm - Dipol - Smart Home - 1,9 - 2,3 dBi - ungerichtet - innen, Schraubmontage - Schwarz (12635)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12635 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
DeLOCK 12635 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
DeLOCK 12635 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,3 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6418704
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12635
EAN/GTIN:
     4043619126354
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 23.11 cm - Dipol - Smart Home - 1.9 - 2.3 dBi - ungerichtet - innen, Schraubmontage - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12635
Modell  
EAN/UPC  4043619126354

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.16 cm x 0.55 cm
Länge  23.11 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
Formfaktor  Dipol
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Schraubmontage
Frequenzbereich  1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn  1.9 - 2.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  2.16 cm
Tiefe  0.55 cm
Länge  23.11 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Formfaktor  Dipol
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Schraubmontage
Frequenzbereich  1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn  1.9 - 2.3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
2.16 cm
Tiefe:
0.55 cm
Länge:
23.11 cm
Farbe:
Schwarz
Formfaktor:
Dipol
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen, Schraubmontage
Frequenzbereich:
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn:
1.9 - 2.3 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung, Kippgelenk
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12635, antenne, schwarz, stecker, omnidirektional, kippgelenk, 23.11, dipol, smart, home, ungerichtet, innen, schraubmontage, 2311, 4014619141814, [12635], 1923dbi, 3dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 15,74*
€ 21,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 25,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,69*
€ 37,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,52*
€ 53,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.