Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Farbsteuerung
>
Artikel
Philips Hue Play HDMI Sync Box, Synchronisation mit Heimkino, bis zu 4 HDMI-Geräte, 7 W, 240 V, schwarz (8718699704803)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6468182
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
929002275802
EAN/GTIN:
8718699704803
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Mit der Sync Box können Sie ein beeindruckendes Medienerlebnis schaffen bei dem Lichter sich synchron zu den Inhalten auf dem Bildschirm verändern. Die Sync Box unterstützt bis zu 4k, hat einen Anschluss von bis zu 4 HDMI-Geräten mit dem du verschiedene Streaming-Geräte oder Spielekonsolen anschliessen kannst um diese mit deinem Hue-System zu synchronisieren. Die Box erkennt welches Gerät aktiv auf deinem Bildschirm abgespielt wird und schaltet dann automatisch darauf um. Diese Einstellungen können Sie über die Hue Sync-App steuern oder direkt an der Schaltfläche auf der Box.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Hausautomatisierung / Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
led controller
,
philips
,
929002275802
,
hdmi
,
70480300
,
sync
,
play
,
schwarz
,
8718699704803
,
„play
,
hdmi“
,
sinchronizavimo
,
dežute
,
synchronisation
,
heimkino
,
hdmigeräte
,
deute
,
hdmigerte
,
geräte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 202,12*
€ 245,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 217,64*
€ 263,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen