Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE MIMO Dual Band WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenna - Antenne - Smart Home - 3 dBi (für 2400 MHz - 2483 MHz) (12676)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK LTE MIMO Dualband WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne 3 x SMA Stecker RG-174 1 m Schraubmontage outdoor schwarz
DeLOCK LTE MIMO Dualband WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne 3 x SMA Stecker RG-174 1 m Schraubmontage outdoor schwarz
DeLOCK LTE MIMO Dualband WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne 3 x SMA Stecker RG-174 1 m Schraubmontage outdoor schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6485804
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12676
EAN/GTIN:
     4043619126767
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE MIMO Dual Band WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenna - Antenne - Smart Home - 3 dBi (für 2400 MHz - 2483 MHz), 3 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz), 2 dBi (für 2,4 - 2,483 GHz), 2,5 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz) - Innen / Außen, Schraubmontage - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12676
EAN/UPC  4043619126767

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE MIMO Dual Band WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.13 cm x 8.13 cm x 1.63 cm
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Schraubmontage
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h, LoRa, NB-IoT, 802.11 ax
Frequenzbereich  4.9 - 5.825 GHz, 698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz, 2400 - 2483 MHz
Antennengewinn  3 dBi (für 2400 MHz - 2483 MHz), 3 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz), 2 dBi (für 2,4 - 2,483 GHz), 2,5 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz)
Kennzeichnung  RG-174

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  8.13 cm
Tiefe  8.13 cm
Höhe  1.63 cm
Kabellänge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Schraubmontage
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h, LoRa, NB-IoT, 802.11 ax
Frequenzbereich  4.9 - 5.825 GHz, 698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz, 2400 - 2483 MHz
Antennengewinn  3 dBi (für 2400 MHz - 2483 MHz), 3 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz), 2 dBi (für 2,4 - 2,483 GHz), 2,5 dBi (für 4,9 - 5,825 GHz)
Stehwellenverhältnis  2.0:1 (for 2400 MHz - 2483 MHz), 2.0:1 (for 4900 MHz - 5825 MHz), 3.0:1 (for 698 MHz - 960 MHz), 3.0:1 (for 1710 MHz - 2690 MHz)
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Normen  RG-174
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
2 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  IP67-Schutz, M12-Bohrung, lineare Polarisation
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
8.13 cm
Tiefe:
8.13 cm
Höhe:
1.63 cm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen / Außen, Schraubmontage
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Normen:
RG-174
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker , 2 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
IP67-Schutz, M12-Bohrung, lineare Polarisation
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 2483, 12676, mimo, wlan, antenne, 80211, 802.11, ac/ax/a/h/b/g/n, 2400, acaxahbgn, 5825, schraubmontage, schwarz, dualband, rg174, dual, band, antenna, smart, home, innen, außen, auen, stecker, outdoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 9,90*
ab € 24,85*
€ 27,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,83*
€ 29,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,82*
€ 36,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.