Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-6489197
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     0840006619079
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CMK64GX4M2D3600C18
Modell  Vengeance LPX
EAN/UPC  0840006619079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL18 (18-22-22-42)
Leistungsmerkmale  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V
RAM-Leistung  SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL18 - 18-22-22-42
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten:
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, 3600, corsair, vengeance, ddr4, cmk64gx4m2d3600c18, cl18, 288pin, schwarz, dimm, pc428800, ungepuffert, nonecc, 28800, 1.35, 64gb, 3600mhz, 2x32gb, 32gb, sind, ddr43600, dualkit, 1.35v, retail, speichermodule, übertaktung, konzipiert.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,50*
ab € 117,00*
€ 145,62*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 116,92*
€ 145,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 123,96*
€ 152,76*
1 Tag
15
€ 2,00*
ab € 124,63*
€ 153,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,61*
€ 155,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,81*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,73*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,98*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,61*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 319,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 451,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,69*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,25*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,03*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 664,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.