Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel Kat. 6A, U/UTP, grau, 10,00 m mitCat.7 Rohkabel, Belegung: EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: - 1 Stück (BS08-35070)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6546670
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
BS08-35070
EAN/GTIN:
4017538090232
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Produkttext
Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.
Hauptmerkmale
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Kabelfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5,4 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Grau
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
600 MHz
Außendurchmesser:
5,4 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat6a grau 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
,
shiverpeaks
,
35070
,
bs0835070
,
patchkabel
,
grau
,
uutp
,
bs08
,
u/utp
,
rohkabel
,
kat.
,
cat.7
,
basicsnetzwerkkabelrj45
,
basics
,
belegung:
,
eia/tia
,
568b
,
kabelaufbau:
,
stück
,
cat7
,
100m
,
1000
,
belegung
,
eiatia
,
kabelaufbau
,
stck
,
basic
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4590
2 Tage
1060
€ 4,50*
ab € 3,97*
€ 6,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 7,93*
Lager 7405
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,28*
€ 17,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,31*
€ 23,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen